Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nito Schlauchanschluss 3/4Zoll 3/4Zoll-Gewinde Messing Stecknippel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nito Schlauchanschluss 3/4Zoll 3/4Zoll-Gewinde Messing Stecknippel
Artikel-Nr.:
     108EL-3300606
Hersteller:
     NITO
Herst.-Nr.:
     27260A4
EAN/GTIN:
     5702212726031
Suchbegriffe:
Gewinde Schlauchanschluss
Schlauchanschluss
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauch Innendurchmesser = 3/4Zoll
Gewindegröße = 3/4Zoll
Schlauch-Endverbindertyp = Schlauchkupplung
Gehäusematerial = Messing
Fitting Typ = Stecknippel
Thread-Standard = G

Schlauchanschluss aus Messing. Passend für 1/2 Zoll ID und 3/4 Zoll ID-Schlauch Komplett mit Gummidichtscheiben
Weitere Informationen:
Schlauch Innendurchmesser:
3/4Zoll
Gewindegröße:
3/4Zoll
Schlauch-Endverbindertyp:
Schlauchkupplung
Gehäusematerial:
Messing
Fitting Typ:
Stecknippel
Thread-Standard:
G
Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schlauchanschluss messing 3/4", gewinde schlauchanschluss, 3/4" gewinde schlauchanschluss, 3300606, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchfittings, Nito, 27260A4, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.