Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauch, Ø 12mm 15.3mm Grün PVC Übertragung 10 bar für Bewässerung x 30m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3300858
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3300858
EAN/GTIN:
     5056111986257
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 12mm
Außendurchmesser = 15.3mm
Material = PVC
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Einsatzbereiche = Bewässerung
Erfüllte Normen = BS 3746
Minimale Betriebstemperatur = -15°C
Maximale Betriebstemperatur = +60°C
Farbe = Grün
Länge = 30m
Verstärkt = Ja

BS3746:1990. Verstärkter PVC-Wasserschlauch. Elektrisch nicht leitendes PVC mit abriebhemmenden Additiven Verstärkt mit hochfesten Polyesterfasern Silikonfrei Flexibel, knickbeständig und abriebfest Hergestellt aus cadmiumfreien Werkstoffen
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
12mm
Außendurchmesser:
15.3mm
Material:
PVC
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Einsatzbereiche:
Bewässerung
Erfüllte Normen:
BS 3746
Minimale Betriebstemperatur:
-15°C
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Farbe:
Grün
Länge:
30m
Verstärkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pvc schlauch, abriebfest, schlauch, abriebfest, pvc-schlauch 10bar, 3300858, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, RS PRO, CT038022108BKGT02, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 22,02*
€ 29,50*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,67*
€ 32,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,56*
€ 38,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 32,42*
€ 38,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 30,95*
€ 36,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,63*
€ 35,26
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,18*
€ 34,72
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,67*
€ 30,55
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,85567* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
795304
ab € 16,37*
Zubehör
RS Pro
795556
ab € 16,03*
Zubehör
RS Pro
795433
ab € 16,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.