Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Abisolierwerkzeug, Rund 2.4 → 6mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Abisolierwerkzeug, Rund 2.4 → 6mm²
Facom Abisolierwerkzeug, Rund 2.4 → 6mm²
Artikel-Nr.:
     108EL-3310726
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     986059
EAN/GTIN:
     3148519860597
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabeltyp = Rund
Abziehbereich = 2.4 → 6mm²
Größe min. = 2.4mm
Größe max. = 6.0mm

FACOM-Abisolierzange mit automatischer seitlicher. Die neuen automatischen Abisolierzange mit seitlicher Kabeleinführung von FACOM bietet eine hervorragende Qualität. Diese professionellen Abstreifer bieten ein hochpräzises Abisolieren mit einem Durchmesser, der für jeden Leiter geeignet ist, und können mit mehradrigen und einadrigen Drähten verwendet werden. Ein federbelasteter und PVC-beschichteter Griff garantiert eine einfache und sichere Bedienung und sorgt für einen festen Griff. Wie alle anderen FACOM-Werkzeuge sind auch diese Zangen durch die Garantie von FACOM Lifetime abgedeckt und eignen sich für alle professionellen und DIY-seitlichen Abisolieranwendungen. FACOM-Abisolierzange mit seitlicher Kabeleinführung ist in zwei Optionen erhältlich: ; 3310710 3310710 - Abisolierbereich: 1,5 → 4 mm² und 7 Abrissmuster Ø: 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 - 2,0 - 2,5 mm² ; 3310726 3310726 - Abisolierbereich: 2,4 → 6 mm² und 4 Abrissmuster Ø: 2,0 - 2,4 - 3,1 - 4,0 mm². Eigenschaften und Vorteile:. Ausgezeichnete automatische Abisolierzange mit seitlicher Kabeleinführung Die Abisolierzange bietet ein hochpräzises Abisolieren mit einem Durchmesser, der für jeden Leiter geeignet ist Geeignet zum Abisolieren von Einzel- und Multicore- Drähten Hohe Haltbarkeit und robuste Stahlkonstruktion für einen langlebigen Betrieb Komfortable PVC-beschichtete Griffe für sicheren und festen Halt Federbelastete Griffe für weniger Ermüdung und schnellen und reibungslosen Betrieb Robuste Oberfläche Professionelle Qualität - durch die FACOM Tools-Garantie abgedeckt Gewicht: 370g. Typische Anwendungen:. Die Abisolierzange ist ein Handwerkzeug zum Entfernen der Isolierung oder des Außenmantels von elektrischen Drähten. Abisolierzangen erzeugen einen sauberen Schnitt, um Drähte freizulegen, die gelötet werden können oder an die ein Stecker angebracht werden kann. Es gibt verschiedene Typen, vom Abisolieren des Kabels bis zum Schneiden von Kupfer und Kabelkanälen. Die Abisolierzange wird hauptsächlich von Elektrikern oder Mechanikern verwendet, ist aber in jedem DIY-Werkzeugkasten gleichermaßen zu Hause. Häufig gestellte Fragen:. ;i>Sind diese Abisolierzange VDE-zertifiziert? ;/i> Nein, diese Abisolierzange ist nicht VDE-zugelassen und kann nicht an spannungsführenden elektrischen Kabeln verwendet werden. ;i>Sind diese Abisolierzangen für Flachkabel geeignet? ;/i> Diese Abisolierzangen sind nur für Rundkabel ausgelegt.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Rund
Abziehbereich:
2.4 → 6mm²
Größe min.:
2.4mm
Größe max.:
6.0mm
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, abisolierzange facom, 3310726, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, Facom, 986059, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,09*
€ 82,04*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,37*
€ 82,39*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 69,76*
€ 92,91*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 78,76*
€ 101,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
663617
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.