| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3314942 Herst.-Nr.: 61-4210.0, 61-9028.0 EAN/GTIN: 5059040049673 |
| |
|
| | |
| Positionenanzahl = 2 IP Schutzart = IP 65 (Front); IP 40 (Rückseite)
EAO Schlüssel- und Wahlschalter und Einbaurahmensatz für bündige Montage, Serie 61. Der EAO Serie 61 ist eine Serie modularer Schalter hoher Qualität mit Drucktasten, Anzeigen, Wahlschaltern, Schlüsselschaltern und Not-Aus. Wahlweise erhältlich mit erhobener oder bündiger Montage. Bündige Schlüsselverriegelungen und Wahlschalter Schlüsselverriegelungen werden mit drei verschiedenen Fronteinfassungen geliefert, für die ein bündiger Einbaurahmensatz, Bestellnummer ; 331-4964 331-4964 , zur Montage erforderlich ist Bündige Montage in 24 x 24 mm quadratischen, 25 mm runden und 24 x 30 mm rechteckigen Ausschnitten Lieferung des Wahlschalters mit Hebel für bündige Montage Tastbetätigung oder Einrastbetätigung Schutzart IP65 Schaltleistung 5 A @ 250 Vac Schaltelement für selbstreinigenden Sprungmechanismus Kontaktblöcke – siehe Best.-Nr. ; 219-5447 219-5447 , ; 219-5453 219-5453 oder ; 219-5469 219-5469 Weitere Informationen: | | Positionenanzahl: | 2 | IP Schutzart: | IP 65 (Front); IP 40 (Rückseite) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3314942, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, EAO, 6142100,6190280, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads |
| | |
| |