Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Stromsensor
>
Stromwandler
>
Artikel
HOBUT CT132, Stromwandler DIN-Schienen, DIN-Hutschienenmontage., 40:5 40A, Leitermaß 21mm, 45mm x 30mm x 65mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-331597
Hersteller:
Hobut
Herst.-Nr.:
CT132M40/5-1/3
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 40:5
Bohrungsdurchmesser = 21mm
Stromwandlertyp = DIN-Schienen Montage
Eingangsstrom = 40A
Ausgangsstrom = 5 A
Gesamthöhe = 65mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 30mm
Temperatur min. = -30°C
Temperatur max. = +85°C
Montagetyp = DIN-Hutschienenmontage.
Kompakte Stromwandler für die Busschienen-/Oberflächenmontage - Serie 13. Eine Serie von kompakten Stromwandlern in gegossenem Gehäuse, die für Primärströme von 40 A bis 300 A mit integrierten, abdichtbaren Anschlussklemmenabdeckungen geeignet sind. Zur Wandlung verschiedener primärer Ströme in einen 5 A standardgemäßen sekundären Strom mithilfe von Kabeln mit 20 mm Ø. Ein DIN-Schienen-Befestigungsclip ist im Lieferumfang enthalten. Integrierte, abdichtbare Anschlussklemmenabdeckungen Befestigungsfüße sind im Lieferumfang enthalten. Schmale Breite: 45 mm Abmessungen (H x B x T): 65 x 45 x 30 mm 21 mm Öffnung Entspricht IEC185, BS 7626, BSEN 60044-1 und IEC 60044-1 Nennspannung des Systems: 0,72/3 kV Umgebungstemperaturbereich: -30 bis 85 °C Dauerstrom: 1,2 x Nennstrom. CT Klasseninformationen für Serie 16 ; 331-395 331-395 – Klasse 1 ; 331-547 331-547 – Klasse 1 ; 331-373 331-373 – Klasse 0,5 ; 331-367 331-367 – Klasse 0,5 ; 331-446 331-446 – Klasse 0,5
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
40:5
Bohrungsdurchmesser:
21mm
Stromwandlertyp:
DIN-Schienen Montage
Eingangsstrom:
40A
Ausgangsstrom:
5 A
Gesamthöhe:
65mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
30mm
Temperatur min.:
-30°C
Temperatur max.:
+85°C
Montagetyp:
DIN-Hutschienenmontage.
... >
Automation
>
Prozessautomation
>
Stromwandler
Weitere Suchbegriffe:
stromwandler hobut
,
aufsteckstromwandler
,
stromwandler klasse 1
,
331597
,
Automation
,
Prozessautomation
,
HOBUT
,
CT132M40513
,
Automation & Control Gear
,
Process Control
,
Current Transformers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,05*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO, Stromwandler, Aufbaumontage, Oberflächenmontage, 150:5 150A, Leitermaß 21 x 10mm, 45mm x 40mm x 65mm
RS Pro
1718758
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen