Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assemtech Reedkontakt Zylindrisch, Schließer Drahtanschluss 230V, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Assemtech Reedkontakt Zylindrisch, Schließer Drahtanschluss 230V, 4A
Assemtech Reedkontakt Zylindrisch, Schließer Drahtanschluss 230V, 4A
Artikel-Nr.:
     108EL-3317569
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     S1390
EAN/GTIN:
     5060641270670
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
reedkontakt
Schalterform = Zylindrisch
Kontakt-Konfiguration = Schließer
Anschlussart = Drahtanschluss
Strom max. = 4A
Wechselspannung max. = 230V
Kontaktwiderstand = 80mΩ
Gesamtlänge = 350mm
Länge = 50mm
Betriebstemperatur min. = -20°C

Reed-Schalter, M12 und M18. Ausführung mit Rundzylinder Passende Magneten lieferbar
Weitere Informationen:
Schalterform:
Zylindrisch
Kontakt-Konfiguration:
Schließer
Anschlussart:
Drahtanschluss
Strom max.:
4A
Wechselspannung max.:
230V
Kontaktwiderstand:
80mΩ
Gesamtlänge:
350mm
Länge:
50mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 3317569, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, Assemtech, S1390, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assemtech
S1417
ab € 27,55*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.