Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assemtech Reedkontakt Zylindrisch, Schließer Drahtanschluss 1500V, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Assemtech Reedkontakt Zylindrisch, Schließer Drahtanschluss 1500V, 5A
Assemtech Reedkontakt Zylindrisch, Schließer Drahtanschluss 1500V, 5A
Artikel-Nr.:
     108EL-3317575
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     S1389
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
assemtech reedkontakt
reedkontakt
Schalterform = Zylindrisch
Kontakt-Konfiguration = Schließer
Anschlussart = Drahtanschluss
Strom max. = 5A
Wechselspannung max. = 1500V
Kontaktwiderstand = 80mΩ
Gesamtlänge = 390mm
Länge = 90mm
Betriebstemperatur min. = -20°C

Reed-Schalter, M12 und M18. Ausführung mit Rundzylinder Passende Magneten lieferbar
Weitere Informationen:
Schalterform:
Zylindrisch
Kontakt-Konfiguration:
Schließer
Anschlussart:
Drahtanschluss
Strom max.:
5A
Wechselspannung max.:
1500V
Kontaktwiderstand:
80mΩ
Gesamtlänge:
390mm
Länge:
90mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 3317575, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, Assemtech, S1389, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assemtech
S1416
ab € 38,38*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.