Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Steckverbindereinsatz Stecker für Mini Buccaneer-Steckverbinder, Schraubbefestigung 4-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin Steckverbindereinsatz Stecker für Mini Buccaneer-Steckverbinder, Schraubbefestigung 4-polig
Bulgin Steckverbindereinsatz Stecker für Mini Buccaneer-Steckverbinder, Schraubbefestigung 4-polig
Bulgin Steckverbindereinsatz Stecker für Mini Buccaneer-Steckverbinder, Schraubbefestigung 4-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-3320228
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     SA3241
EAN/GTIN:
     5059041929875
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Gender = Stecker
Einsatztyp = Schraubbefestigung
Anzahl der Kontakte = 4
Zur Verwendung mit = Mini Buccaneer-Steckverbinder
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -20°C

Stecker und Buchsen - Einsätze mit Schraubsicherung. Keine Werkzeuge für die Montage erforderlich 2-, 3-, 4- und 6-polig
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Einsatztyp:
Schraubbefestigung
Anzahl der Kontakte:
4
Zur Verwendung mit:
Mini Buccaneer-Steckverbinder
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsätze, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, rundsteckverbinder sonstige, 3320228, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Einsätze, Bulgin, SA3241, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Inserts
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 9,40*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,70*
€ 9,98*
1
€ 5,95*
ab € 7,48*
€ 12,79*
1
€ 6,90*
ab € 7,02*
€ 13,53*
1 Tag
28
1
€ 14,99*
ab € 10,11*
€ 19,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
SA3150
ab € 29,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.