Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefran Linearwandler Linearmessung, 60 (AC) 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3322246
Hersteller:
     Gefran
Herst.-Nr.:
     PC-M-0150 0000X000X00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer gefran
wegaufnehmer
Encoder-Technologie = Linearmessung
Hub = 150mm
Versorgungsspannung = 60 (AC)
IP Schutzart = IP40
Gesamtbreite = 490mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Schienenbewegungssensoren Serie PC. Selbsttätig ausrichtende lineare Positionssensoren mit zylindrischem Gehäuse. Zwei kugelförmige Kugelgelenke sorgen für sichere Montage und mechanischen Antrieb. Winkelbewegung bis zu max. ±30°. Keine Variation des elektrischen Ausgangssignals außer theoretischem elektrischem Hub. Steckverbinderausgänge Typ DIN 43650 - ISO 4400 4Stifte
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Linearmessung
Hub:
150mm
Versorgungsspannung:
60 (AC)
IP Schutzart:
IP40
Gesamtbreite:
490mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: wegaufnehmer 150mm, 3322246, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Gefran, PCM01500000X000X00, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,28*
€ 440,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,27*
€ 428,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,73*
€ 404,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,86*
€ 378,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,52*
€ 352,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
933 024-100-1
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.