Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 201 Geräteschutzschalter, 1-polig, 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-333221
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     201-0.5A
EAN/GTIN:
     5059045882800
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
geräteschutzschalter eta
geräteschutzschalter
Strom = 500mA
Polzahl = 1
Breite = 80mm
Serie = 201
Reset-Betätigungselement Typ = Taste

UL, CSA, VDE, Demko, ABS, BV, LRoS. DIN-Schienenmontage, Serie 201. Einpolige thermische/magnetische Geräteschutzschalter, die in beliebigen modularen Gehäusen gemäß DIN 43 880 (siehe Kapitel "Gehäuse") untergebracht werden können. Die Betätigungsgeschwindigkeit und die Verfügbarkeit von niedrigen Belastbarkeitswerten ermöglichen eine feine Abstimmung des Betriebs, die mit anderen Schutzverfahren nicht möglich ist. Eng tolerierte Überlasteigenschaften für den Schutz professioneller Geräte/Systeme Zwei-Knopf-Betätigung (schwarz Rückstellung / rot Abschaltung) Eingriff-/fehlerfreier Betrieb Nur 12,5 mm breit (im Vergleich zu üblichen Leistungsschaltern mit 17,5 mm) Zugelassen für Betrieb bei 250 Vac/65 Vdc IEC-Klassifizierung M/TM Ausschaltvermögen: 200 A (bis 2 A), 400 A (3 A und mehr)
Weitere Informationen:
Strom:
500mA
Polzahl:
1
Breite:
80mm
Serie:
201
Reset-Betätigungselement Typ:
Taste
Weitere Suchbegriffe: 333221, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 20105A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETA
201-2A
ab € 29,19*
Zubehör
ETA
201-5A
ab € 34,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.