Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Krypton-Taschenlampe
>
Artikel
Maglite Mini Taschenlampe Glühlampe Schwarz im Alu-Gehäuse , 14 lm / 96 m, 146 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-333684
Hersteller:
MAG Instrument
Herst.-Nr.:
M2A01HU
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Krypton-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Taschenlampen Typ = Leuchte
Wiederaufladbar = Nein
Lampentyp = Glühlampe
Lichtstärke = 14 lm
Batterien = 2 x AA
Gefahrenbereich = Nein
Leuchtweite = 96 m
Strahltyp = Flutlicht, Punktstrahler
Länge = 146 mm
Farbe = Schwarz
Gewicht mit Akku = 107g
Schwer entflammbar nach US-Norm. 2 AA-Batterien und Ersatzglühlampe. AA-Alkali-Mangan-Ersatzbatterien siehe Best.-Nr. ; 744-2199 744-2199. Taschenlampe Mini R6. Miniaturtaschenlampen mit wetterfestem Aluminiumgehäuse (Luftfahrttyp) Leistungsfähig, verstellbarer Strahl Gerändeltes Gehäuse für perfekten Griff Lieferung in einer Blister-Verpackung Schwarze Nylon-Tragetasche separat erhältlich
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Leuchte
Wiederaufladbar:
Nein
Lampentyp:
Glühlampe
Lichtstärke:
14 lm
Batterien:
2 x AA
Gefahrenbereich:
Nein
Leuchtweite:
96 m
Strahltyp:
Flutlicht, Punktstrahler
Länge:
146 mm
Farbe:
Schwarz
Gewicht mit Akku:
107g
... >
Beleuchtung
>
Taschenlampen und Inspektionslampen
>
Taschenlampen
Weitere Suchbegriffe:
mag-lite taschenlampen
,
krypton taschenlampe
,
333684
,
Beleuchtung
,
Taschenlampen und Inspektionslampen
,
Taschenlampen
,
Maglite
,
M2A01HU
,
Lighting
,
Torches & Inspection Lamps
,
Torches
,
Mag-Lite
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,36*
€ 29,16*
Lager 296
1 Tag
145
€ 5,90*
ab € 25,33*
€ 36,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AA 2500mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035442
ab € 8,23*
Zubehör
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 12 x AA Batterien
Storacell
12AATB
ab € 6,34*
Zubehör
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 12 x AA Batterien
Storacell
12AAOR
ab € 6,32*
Zubehör
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 4 x AA Batterien
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,62*
Zubehör
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 4 x AA Batterien
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen