Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CP Kfz-Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 25A 12V dc Spule / 640mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic CP Kfz-Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 25A 12V dc Spule / 640mW
Artikel-Nr.:
     108EL-3340480
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CP1A12
EAN/GTIN:
     5059039692231
Suchbegriffe:
Miniatur-Printrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 25A
Anzahl der Pole = 1
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 14V ac
Länge = 14mm
Spulenwiderstand = 225 Ω
Spulenleistung = 640mW
Höhe = 9.5mm

Panasonic Kfz-Relais Serie CP. Diese Miniatur-Kfz-Relais mit niedriger Bauhöhe haben ein kompaktes, flaches Leistungsprofil. Zu den typischen Anwendungen gehören Scheibenheizungen, Zündungen, Heizgeräte, Zubehör, Fensterheber, ABS und verschiedene weitere Kfz-Systemfunktionen. Kompaktes, flaches Design (L x B x H: 14 x 13 x 9,5 mm) Stromstärke: max. 35 A Unterstützt die für Stromversorgungsanwendungen erforderlichen Kondensatorlasten Gekapselt
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
25A
Anzahl der Pole:
1
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
14V ac
Länge:
14mm
Spulenwiderstand:
225 Ω
Spulenleistung:
640mW
Höhe:
9.5mm
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, panasonic ds-relais, ds-relais 12v, kartenrelais, 3340480, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Panasonic, CP1A12, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.