Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Thermoelementklemme für Thermoelement-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Thermoelementklemme für Thermoelement-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-3346393
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3346393
EAN/GTIN:
     5056111987384
Suchbegriffe:
3346393
Automation
Sensoren
Sensor-Zubehör
Zubehörtyp = Thermoelementklemme
Zur Verwendung mit = Thermoelement-Steckverbinder
Montagetyp = Chassismontage
Temperatur max. = +200°C
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel

Standard-Steckverbinder für Thermoelemente vom Typ J und K. Standard-Steckverbinder mit JAB IN-kompensierten Stiften. Für Thermoelemente Typen J und K
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelementklemme
Zur Verwendung mit:
Thermoelement-Steckverbinder
Montagetyp:
Chassismontage
Temperatur max.:
+200°C
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-24619 KR6G5-PA66-NA
ab € 13,24*
Zubehör
HellermannTyton
151-28349 MB3A-PA66-WH
ab € 24,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.