Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Serie BUS BAR SOCKET EXTREME POWER-EDGE Kantensteckverbinder, 4-polig, 2-reihig, Gerade, Buchse, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-335640
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     45719-0004
EAN/GTIN:
     5059039353644
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Kantensteckverbinder
molex buchsengehäuse 4-polig
buchsengehäuse 4-polig
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 2
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Nennstrom = 40A
Betriebsspannung = 250 V
Gehäusematerial = LCP
Serie = BUS BAR SOCKET EXTREME POWER-EDGE
Länge = 27.6mm

Lötfahnenanschlüsse. Lötfahnenanschlüsse Passend für doppelseitigen Kanten-Flachstecker oder Busschienen-Flachstecker 1,58 mm In ganzer Länge stapelbar Isolierte Segmente auf gegenüberliegenden Kontakten Ausgelegt für Stromunterbrechung, ermöglicht Austausch wirklich während des Betriebs
Weitere Informationen:
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
2
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Nennstrom:
40A
Betriebsspannung:
250 V
Gehäusematerial:
LCP
Serie:
BUS BAR SOCKET EXTREME POWER-EDGE
Länge:
27.6mm
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse molex, 335640, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Molex, 457190004, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Edge Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.