Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Serie BUS BAR SOCKET EXTREME POWER-EDGE Kantensteckverbinder, 2.5mm, 4-polig, 2-reihig, Gerade, Buchse,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-335678
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     45714-0001
EAN/GTIN:
     5059039274871
Suchbegriffe:
Kantensteckverbinder
kantensteckverbinder 4-polig
kantensteckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.5mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Press-In
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Nennstrom = 40A
Betriebsspannung = 250 V
Gehäusematerial = LCP
Serie = BUS BAR SOCKET EXTREME POWER-EDGE
Länge = 26.8mm

Pressfit-Verbinder. Pressfit-Anschlüsse Passend für doppelseitigen Kanten-Flachstecker oder Busschienen-Flachstecker 1,58 mm In ganzer Länge stapelbar Isolierte Segmente auf gegenüberliegenden Kontakten Ausgelegt für Stromunterbrechung, ermöglicht Austausch wirklich während des Betriebs
Weitere Informationen:
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.5mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Press-In
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Nennstrom:
40A
Betriebsspannung:
250 V
Gehäusematerial:
LCP
Serie:
BUS BAR SOCKET EXTREME POWER-EDGE
Länge:
26.8mm
Weitere Suchbegriffe: 335678, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Molex, 457140001, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Edge Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.