Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Verbindungskomponente, Flanschanschluss, Rundrohr passend für Typ 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-335959
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     335959
EAN/GTIN:
     5056070982536
Suchbegriffe:
335959
Konstruktionsmaterialien und indust...
Konstruktionssysteme
Verbindungselemente
Steckertyp = Flanschanschluss
Passend für Strebenprofil = Typ 7
Passend für Rohrdurchmesser = 42.4mm
Material = Gusseisen
Strukturelement-Typ = Rundrohr
Produktfamilie = RS Handlaufsystem
Passend für Rundrohrgröße = Typ 7
Produkt-System = DDA

DDA-05 Endrückführung. Bietet einen 90° Bogen von einer Wand, muss zum Anschluss an das Geländer mit Best.-Nr. ; 415-6220 415-6220 verwendet werden Rohrgrößenreferenz 2
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Flanschanschluss
Passend für Strebenprofil:
Typ 7
Passend für Rohrdurchmesser:
42.4mm
Material:
Gusseisen
Strukturelement-Typ:
Rundrohr
Produktfamilie:
RS Handlaufsystem
Passend für Rundrohrgröße:
Typ 7
Produkt-System:
DDA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2859006
ab € 42,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.