Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke LVD2 Berührungsloser Spannungsprüfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-336328
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     LVD2
EAN/GTIN:
     5060641249409
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
fluke spannungsprüfer cat iv
spannungsprüfer fluke
spannungsprüfer
Batterietyp = AAA
Stromversorgung = Batterie
Sicherheitskategorie = CAT IV 600V
Betriebstemperatur max. = +50°C
Modellnummer = LVD2
Weitere Informationen:
Batterietyp:
AAA
Stromversorgung:
Batterie
Sicherheitskategorie:
CAT IV 600V
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Modellnummer:
LVD2
Weitere Suchbegriffe: 336328, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Kontaktlose Spannungsprüfer und Magnetfelddetektor, Fluke, LVD2, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Non Contact Voltage & Magnetic Field Indicators
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 38,21*
€ 48,66*
1
€ 5,95*
ab € 38,52*
€ 48,69*
1
€ 6,90*
ab € 39,70*
€ 49,58*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 41,83*
€ 53,20*
1 Tag
29
1
€ 5,90*
ab € 45,53*
€ 55,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.