| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-336485 Herst.-Nr.: SW40-1-5 EAN/GTIN: 5060641260466 |
| | |
|
| | |
| Breite = 0.8mm Länge = 1.5m No Clean = Ja Bleifrei = Ja
Best.-Nr. 5086346 ist ein 10er-Paket von 1,5 m Rollen. Soder-Wick®, bleifrei. schnelle, sichere Entlötlitze, speziell formuliert für den Einsatz mit bleifreien Anwendungen. Effizienter als herkömmliche Entlötlitze Nicht korrosiv, ultrareines No-Clean-Flussmittel Hinterlässt keine Ionenverschmutzung auf den Platinen Auch verwendbar mit Lot aus Zinn/Blei Weitere Informationen: | | Breite: | 0.8mm | Länge: | 1.5m | No Clean: | Ja | Bleifrei: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 336485, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Entlötlitzen, Chemtronics, SW4015, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder Wicks |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,71* | € 6,24* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,85* | € 6,99* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,71* | € 7,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 2,425* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|