Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Sicherungsringzange, gebogen 170 mm 19 → 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Knipex Sicherungsringzange, gebogen 170 mm 19 → 60 mm
Knipex Sicherungsringzange, gebogen 170 mm 19 → 60 mm
Knipex Sicherungsringzange, gebogen 170 mm 19 → 60 mm
Knipex Sicherungsringzange, gebogen 170 mm 19 → 60 mm
Knipex Sicherungsringzange, gebogen 170 mm 19 → 60 mm
Knipex Sicherungsringzange, gebogen 170 mm 19 → 60 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3371428
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     44 21 J21
EAN/GTIN:
     4003773058250
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Zangentyp = Sicherungsringzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 170 mm
Material/Stoff = CrV-Stahl
Sprengring-Bereich = 19 → 60 mm
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Sicherungsringzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
170 mm
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Sprengring-Bereich:
19 → 60 mm
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegeringzange knipex, seegeringzange, 3371428, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 4421J21, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
1
€ 6,90*
ab € 9,35*
€ 11,73*
1
€ 5,90*
ab € 9,42*
€ 11,74*
6 Tage
32
1
€ 4,79*
ab € 9,53*
€ 11,94*
3 Tage
41
10
Frei Haus
ab € 9,85*
€ 12,01*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,29*
€ 14,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.