Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3371456 Herst.-Nr.: 46 11 A0 EAN/GTIN: 4003773058274 |
| |
|
| | |
| Zangentyp = Sicherungsringzange Stückzahl = 1 Gesamtlänge = 140 mm Spitzen-Art = Abgewinkelt Sprengring-Bereich = 3 → 10 mm Funkenfrei = Nein Höhensicher = Nein Weitere Informationen: | | Zangentyp: | Sicherungsringzange | Stückzahl: | 1 | Gesamtlänge: | 140 mm | Spitzen-Art: | Abgewinkelt | Sprengring-Bereich: | 3 → 10 mm | Funkenfrei: | Nein | Höhensicher: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegeringzange a1, außen-sicherungsringzange knipex, sprengringzange, 3371456, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 4611A0, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,35* | € 11,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,36* | € 11,66* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,57* | € 11,87* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 10,15* | € 11,98* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 11,31* | € 14,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|