Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/2 BSP Tauchhülse für Temperaturfühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3389508
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3389508
EAN/GTIN:
     5056111987490
Suchbegriffe:
Tauchhülse
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Zubehörtyp = Tauchhülse
Zur Verwendung mit = Temperaturfühler
Anwendung = 1/2-BSP-Steckverbinder
Steckergröße = 1/2 BSP
Montagetyp = 1/2 BSPP
Fühlerdurchmesser = 6mm
Material = Edelstahl

Fittings zur Sondeninstallation. Maschinell aus massivem rostfreiem Stahl der Sorte 303 hergestellt Schützt die Sonde gegen korrosive Medien Lieferung einschließlich 1/8" BSPP Klemmringverschraubung aus rostfreiem Stahl
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Tauchhülse
Zur Verwendung mit:
Temperaturfühler
Anwendung:
1/2-BSP-Steckverbinder
Steckergröße:
1/2 BSP
Montagetyp:
1/2 BSPP
Fühlerdurchmesser:
6mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, rs pro temperaturfühler, temperaturfühler, 3389508, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XS399RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9106817
ab € 828,34*
Zubehör
RS Pro
8722590
ab € 24,24*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,86*
Zubehör
RS Pro
8722761
ab € 327,02*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,95*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.480,34*
Zubehör
RS Pro
8722758
ab € 244,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.