Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer FPAM 18P zylindrisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 3,2 m, PNP Ausgang, 4-poliger M12-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3390003
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     FPAM 18P3151/S14
EAN/GTIN:
     5059040005198
Suchbegriffe:
Fotosensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Optische Sensorköpfe
Sensor Art = Zylindrisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 3,2 m
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 4-poliger M12-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 200 mA
Reaktionszeit = < 1 ms
Betriebstemperatur min. = -25°C

M18-Gewinde, NP-Messing. Verschmutzte Linsenanzeige Einrichtung durch Teach-In oder manuelles Potenziometer Versorgungsspannung: 10 → 30 V dc Diffuse Scan-Typen sind mit Fiber Optics kompatibel
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Zylindrisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
3,2 m
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
4-poliger M12-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
200 mA
Reaktionszeit:
< 1 ms
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, fotosensor, 3390003, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Baumer, FPAM18P3151S14, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 163,70*
€ 203,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 162,27*
€ 212,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,36*
€ 252,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,29*
€ 252,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,70*
€ 224,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,52*
€ 206,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,27*
€ 193,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XZCP1141L10
ab € 11,85*
Zubehör
Baumer
151720
ab € 33,77*
Zubehör
Baumer
151658
ab € 33,64*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 129,24*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.