Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 24 V ac / 5 W, BA15d Sockel Ø 16mm x T16


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Anzeigelampe 24 V ac / 5 W, BA15d Sockel Ø 16mm x T16
Artikel-Nr.:
     108EL-3393383
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3393383
EAN/GTIN:
     5056070931596
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Leistung = 5 W
Lampensockel = BA15d
Stromstärke = 200 mA
Durchmesser = 16mm
Lampengröße = T16
Länge = 35 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 30 lm
Lebensdauer = 1000h

BA15d-Signalleuchte, transparent, 24 V ac, 200 mA, 1000 hBenötigen Sie eine Signalleuchte für den Einsatz in der Automobil- oder Spielmaschinenindustrie? Diese röhrenförmige BA15D-Lampe aus der RS Pro Serie bietet Ihnen 1000 Stunden Lebensdauer, bevor sie ersetzt werden muss. Die klare, weißglühend leuchtende Leuchte bietet eine Leuchtkraft von 30 lm. Er hat außerdem eine Nennspannung von 24 V ac und einen Nennstrom von 200 mA. Dies ist eine Lampe der Größe T16, die 35 mm lang und 16 mm Durchmesser ist. Der Sockel BA15d verfügt über eine Bajonettbefestigung für eine einfache Installation. Um Ihnen die sichersten Produkte zu bieten, wurde diese Lampe nach internationalen Standards getestet. Sie werden sich freuen zu wissen, dass es nur minimale Mengen an gefährlichen Substanzen (RoHS) enthält und Geräte nicht durch elektrostatische Entladung beschädigt (ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:200).Eigenschaften und Vorteile• Tubular-MCC-Signalleuchte • Sockel BA915d • Lebensdauer: 1000 Stunden • Leuchtkraft von 30 lm • Nennspannung von 24 V ac • Nennstrom von 200 mA • Länge: 35 mm • Durchmesser: 16 mm • entspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:200 ein Elektrostatische Entladung • Erfüllt die RoHS-Richtlinie für gefährliche SubstanzenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Leistung:
5 W
Lampensockel:
BA15d
Stromstärke:
200 mA
Durchmesser:
16mm
Lampengröße:
T16
Länge:
35 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
30 lm
Lebensdauer:
1000h
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, kontrolllampe 24 v, leuchtmittel ba15d, rs pro meldeleuchte, 3393383, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, BTA09, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,98*
€ 15,4462
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,32*
€ 14,6608
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7962097
ab € 54,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.