Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 24 V ac/dc / 6 W, BA15d Sockel Ø 16mm x T16


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Anzeigelampe 24 V ac/dc / 6 W, BA15d Sockel Ø 16mm x T16
Artikel-Nr.:
     108EL-3393399
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3393399
EAN/GTIN:
     5056111987629
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Leistung = 6 W
Lampensockel = BA15d
Stromstärke = 250 mA
Durchmesser = 16mm
Lampengröße = T16
Länge = 35 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 45 lm
Lebensdauer = 1000h

RS Pro BA15d-Signalleuchte, transparent, 24 V ac/dc, 250 mA, 1000 hDiese Art von Lampe wird häufig als Signalleuchte in der Automobil- und Spieleindustrie verwendet. Es hat ein röhrenförmigem BA15d-Format und bietet Ihnen eine zuverlässige Beleuchtung. Sie erreichen 1000 Stunden Lebensdauer von der Einheit, die Teil unserer bewährten RS Pro Serie ist. Sie bietet klares und weißglühend Licht und hat eine Leuchtkraft von 45 lm. Diese Leuchte hat eine Nennspannung von 24 V ac/dc und einen Nennstrom von 250 mA. Sie finden es einfach zu montieren, da der BA15d-Sockel über eine Bajonettbefestigung verfügt. Größe T16: 35 mm Länge x 16 mm Durchmesser. Diese Lampe wurde streng geprüft, damit sie sicher verwendet werden kann. Es enthält nur minimale Mengen an gefährlichen Substanzen (RoHS). Darüber hinaus werden Geräte durch elektrostatische Entladung nicht beschädigt (ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:200).Eigenschaften und Vorteile• Tubular-MCC-Signalleuchte • Sockel BA915d • Lebensdauer: 1000 Stunden • Leuchtkraft von 45 lm • Nennspannung von 24 V ac/dc • Nennstrom von 250 mA • Länge: 35 mm • Durchmesser: 16 mm • entspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:200 ein Elektrostatische Entladung • Erfüllt die RoHS-Richtlinie für gefährliche SubstanzenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Lampensockel:
BA15d
Stromstärke:
250 mA
Durchmesser:
16mm
Lampengröße:
T16
Länge:
35 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
45 lm
Lebensdauer:
1000h
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, kontrolllampe 24 v, leuchtmittel ba15d, rs pro meldeleuchte, 3393399, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, BTA12, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7962097
ab € 54,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.