Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF YAR 204-2F Spannlager, Innen-Ø 20mm, Traglast 6550N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SKF YAR 204-2F Spannlager, Innen-Ø 20mm, Traglast 6550N
Artikel-Nr.:
     108EL-3398906
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR 204-2F
EAN/GTIN:
     5059041578837
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Lagereinsatz
Spannlager
Innendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 47mm
Statische Traglast = 6550N
Dynamische Traglast = 12700N
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20mm
Außendurchmesser:
47mm
Statische Traglast:
6550N
Dynamische Traglast:
12700N
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, Spindellager, spindellager skf, spindellager, spannlager id20mm, 3398906, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinsätze, SKF, YAR2042F, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Inserts
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 8,58*
€ 11,83*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,36*
€ 11,89*
5 Tage
855
1
€ 10,00*
ab € 9,25*
€ 12,77*
1
€ 3,19*
ab € 10,37*
€ 14,19*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,73*
€ 16,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7508706
ab € 26,68*
Ähnlich
SNR
UC.204.G2
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.