Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF YAR 205-2F Kugellagereinsatz aus Stahlblech, 56mm x 130mm, Innen-Ø 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3398912
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR 205-2F
EAN/GTIN:
     5059041916936
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Lagereinsatz
Spannlager
Innendurchmesser = 25mm
Material = Stahlblech
Nabe-Höhe = 28.3mm
Größe Montagebohrung = 10 mm
Länge = 130mm
Tiefe = 32mm
Gesamthöhe = 56mm
Montagebohrung Mittenabstand = 86mm

SKF-Kugellagereinsatz, 25 mm ID - YAR 205-2FVerwenden Sie diesen Kugellagereinsatz von SKF zur Unterstützung radialer und axialer Lasten auf einer beweglichen Welle. Die Installation ist einfach - befestigen Sie den Einsatz einfach mit einer Stellschraubenverriegelung an der Welle. Diese äußerst vielseitige Komponente kann mit SKF selbstschmierenden abgedichteten Lagereinheiten oder Ihren eigenen vorhandenen Gehäusen verwendet werden. Der Lagereinsatz ist nützlich für alles, von Fitnessgeräten über Drucksysteme bis hin zu lebensmittelverarbeitenden Geräten.• Pressstahlmaterial für hohe Festigkeit und Langlebigkeit • Mittelhöhe von 28,3 mm • Tiefe von 32 mm • Innendurchmesser von 25 mm • Länge 108 mm • Montagebohrungsmittelabstand von 86 mm • Lochgröße: 10 mm • Gesamthöhe 56 mm • Dynamischer Lastnennwert von 10,8 kN • Statische Belastbarkeit von 7,8 kNInformationen zu Anwendungen• für den Einsatz in der Fertigung • Textilien • Landwirtschaft und NahrungsmittelproduktionWas passiert, wenn meine Axiallast den Grenzwert überschreitet?Wenn Sie die maximale Axiallast überfahren müssen, sollten Sie eine Schulter auf die Welle legen. Der Lagerring wird gegen diese Schulter gestrebt, wodurch verhindert wird, dass die zusätzliche Last die Stellschraubenverriegelung beeinträchtigt und Ihr Gerät möglicherweise beschädigt wird.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25mm
Material:
Stahlblech
Nabe-Höhe:
28.3mm
Größe Montagebohrung:
10 mm
Länge:
130mm
Tiefe:
32mm
Gesamthöhe:
56mm
Montagebohrung Mittenabstand:
86mm
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, spannlager skf, spannlager, 3398912, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, SKF, YAR2052F, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
1
€ 4,95*
ab € 9,14*
€ 12,49*
1 Tag
2858
1
€ 7,90*
ab € 9,81*
€ 13,31*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,52*
€ 13,38*
1 Tag
2724
1
€ 4,90*
ab € 9,98*
€ 13,61*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,43*
€ 18,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
10104408
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.