Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCA Edelstahl Fitsche Flaggenscharnier Freischwingend, 3mm x 98mm x 110mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3399612
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     93 08 55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aushängbare Scharniere
Scharnier aushängbar
Standardscharnier
einfaches Scharnier
Material = Edelstahl
Scharniertyp = Flaggenscharnier
Schließender Typ = Freischwingendmm
Breite = 98mm
Dicke = 3mm
Befestigungsart = Schraub
Stiftform = Aushängbar

ASTM 316-Edelstahl-Senkrechtabhebescharniere. Für den Einsatz in Umgebungen, in denen extreme Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist Versionen für Links- und Rechtshänder erhältlich in 3- und 4-Loch-Optionen C/SK-Befestigungslöcher Fester Stift
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Scharniertyp:
Flaggenscharnier
Schließender Typ:
Freischwingendmm
Breite:
98mm
Dicke:
3mm
Befestigungsart:
Schraub
Stiftform:
Aushängbar
Weitere Suchbegriffe: gerolltes Scharnier, aushängbare scharniere, 3399612, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, ROCA, 930855, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 20,975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,17*
€ 77,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,90*
€ 76,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,16*
€ 69,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,84*
€ 64,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,15*
€ 63,25
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 49,61*
€ 59,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,95*
€ 49,92
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6659951
ab € 36,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.