Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Messing, Stahl Vorhängeschloss mit Schlüssel, Bügel-Ø 12mm x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABUS Messing, Stahl Vorhängeschloss mit Schlüssel, Bügel-Ø 12mm x 15mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3401232
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     XR0082 90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 12mm
Bügellänge = 15mm
Gleichschließend = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Messing, Stahl
Farbe = Messing
Gehäusebreite = 90mm
Anzahl pro Packung = 1

Verschluss, Bügel aus gehärtetem Stahl. Ideal für Rollladen Drehbarer Bügel macht Angriff mit Bügelsäge oder Seitenschneider absolut unwirksam Selbstsichernder Mechanismus Innere Teile rostfrei Bügel aus gehärtetem Stahl. Geeignete Haspe und Öse siehe Best.-Nr. ; 205-0221 205-0221 und ; 422-9154 422-9154
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
12mm
Bügellänge:
15mm
Gleichschließend:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Messing, Stahl
Farbe:
Messing
Gehäusebreite:
90mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss abus, hangschloss, 3401232, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, XR008290, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.