Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Southco Zink Scharnier Aushängbar Zylinderscharnier Freischwingend, 15mm x 17.5mm x 62.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Southco Zink Scharnier Aushängbar Zylinderscharnier Freischwingend, 15mm x 17.5mm x 62.5mm
Southco Zink Scharnier Aushängbar Zylinderscharnier Freischwingend, 15mm x 17.5mm x 62.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3402061
Hersteller:
     Southco
Herst.-Nr.:
     96-10-572
EAN/GTIN:
     5059045698500
Suchbegriffe:
Aushängbare Scharniere
Scharnier aushängbar
aushängbare scharniere
Material = Zink
Scharniertyp = Zylinderscharnier
Schließender Typ = Freischwingend
Breite = 17.5mm
Dicke = 15mm
Befestigungsart = Schraub
Stiftform = Aushängbar

Hubscharniere mit einstellbarer Verdichtung. Schwarz pulverbeschichtet Zinkdruckguss Schnelle Einstellung zur Auswahl von Dichtungskompression Montage-Optionen vorn und verdeckt Türen können leicht abgehoben werden
Weitere Informationen:
Material:
Zink
Scharniertyp:
Zylinderscharnier
Schließender Typ:
Freischwingend
Breite:
17.5mm
Dicke:
15mm
Befestigungsart:
Schraub
Stiftform:
Aushängbar
Weitere Suchbegriffe: 3402061, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, Southco, 9610572, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges, 9610572RS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 18,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,81*
€ 69,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,54*
€ 67,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,28*
€ 61,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,44*
€ 56,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,35*
€ 55,16
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 43,27*
€ 51,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,62*
€ 43,58
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1104576
ab € 16,52*
Ähnlich
RS Pro
1104579
ab € 29,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.