| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3406546 Herst.-Nr.: 3406546 EAN/GTIN: 5056111988534 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = M12 Typ = Spiralkopf Stückzahl = 7 Material/Stoff = HSS
HSS-M12-Spiralkopf-Gewindebohrersatz von RS ProFür Projekte, bei denen Gewindebohrungen erforderlich sind, wenden Sie sich an diesen Gewindebohrersatz. Jeder Gewindebohrer im Satz von RS Pro hat eine gerade Nut und einen Spiralpunkt. Die Gewindebohrer eignen sich besonders für den Einsatz in schnellen, automatischen Gewindeschneidevorgängen und können sowohl für Durchgangsbohrungen als auch für Sacklöcher verwendet werden. Die Gewindebohrer bestehen aus Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS), der Löcher in härtere Materialien wie Metall schneiden kann. Der Spiralpunkt treibt die Abspäne nach vorn und lässt sie durch die Löcher entweichen. Der siebenteilige Satz hat Gewindebohrer in Größen von M3 bis M12. Verwenden Sie einen Gewindebohrer, um Löcher für Schrauben in Ihren Heimprojekten oder in Fertigungsanwendungen einzufädeln. Die praktische Tragetasche für den Gewindebohrersatz besteht aus Durable Kunststoff. Jedes Teil des Satzes wurde mit dem RS Pro Gütesiegel versehen, ein Zeichen für Qualität und Langlebigkeit.Eigenschaften und Vorteile• Gewindebohrersatz • Spiralspitz zulaufende Gewindebohrer • Gerades Abflutung • Enthält 7-Sekunden-Gewindebohrer in den Größen M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12 • Hergestellt aus HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) • konform mit ISO-Normen für GewindebohrerRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M12 | Typ: | Spiralkopf | Stückzahl: | 7 | Material/Stoff: | HSS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz, 3406546, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, RS PRO, 4110100, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps |
| | |
| |