Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JG Speedfit T-Stück mit gleichen Verschraubungen Steckverbindung CPVC 90° für 15mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3406697
Hersteller:
     John Guest
Herst.-Nr.:
     PM0215E
EAN/GTIN:
     5059045528128
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
T-Stück
pvc-fittings
Fitting Typ = T-Stück mit gleichen Verschraubungen
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Steckverbindung
Material = CPVC
Anschlussrichtung = 90°
Passende Rohrgröße = 15mm
Länge = 73mm

T-Stück mit gleichen Verschraubungen
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
T-Stück mit gleichen Verschraubungen
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Steckverbindung
Material:
CPVC
Anschlussrichtung:
90°
Passende Rohrgröße:
15mm
Länge:
73mm
Weitere Suchbegriffe: 3406697, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, JG Speedfit, PM0215E, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,41667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,61*
€ 23,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,28*
€ 22,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,77*
€ 21,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,88*
€ 20,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,31*
€ 19,41
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 15,98*
€ 19,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,25*
€ 15,77
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.