Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JG Speedfit Wasserabscheider, T-Stück Steckverbindung CPVC 90° für 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JG Speedfit Wasserabscheider, T-Stück Steckverbindung CPVC 90° für 22mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3406726
Hersteller:
     John Guest
Herst.-Nr.:
     PMTT22E
EAN/GTIN:
     5059045239222
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
T-Stück
Wasserabscheider
Fitting Typ = Wasserabscheider, T-Stück
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Steckverbindung
Material = CPVC
Anschlussrichtung = 90°
Passende Rohrgröße = 22mm
Länge = 98mm

Wasserabscheider. Ermöglicht unbehinderten Luftstrom, während Wasserdurchfluss verhinderd wird Die Feuchtigkeit wird in der Leitung gehalten und kann entsprechend abgeleitet werden.
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Wasserabscheider, T-Stück
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Steckverbindung
Material:
CPVC
Anschlussrichtung:
90°
Passende Rohrgröße:
22mm
Länge:
98mm
Weitere Suchbegriffe: pvc-fittings t-stück, pvc-fittings, john guest t-stück, 3406726, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, JG Speedfit, PMTT22E, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.