Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fersen-Erdungsvorrichtung Gemäß EN 61340-5-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Fersen-Erdungsvorrichtung Gemäß EN 61340-5-1
Artikel-Nr.:
     108EL-3407606
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3407606
EAN/GTIN:
     5056111988602
Suchbegriffe:
3407606
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
ESD-Schutz & Reinraum-Produkte
ESD-Erdungskabel
Zubehör Typ = Fersen-Erdungsvorrichtung
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Widerstand = <3.5 x 107Ω
Befestigungstyp = Elasticated Hook & Loop

RS Pro Heel Erdungs-Antistatik-Heel-ErdungsvorrichtungDer antistatische Fersengrundsatz von RS PRO bietet sicheren Schutz für Arbeiter in Industrie- oder Fabrikumgebungen, bei denen eine Gefahr durch elektrostatische Aufladungen besteht. Ein blauer 19-mm-Flachstecker mit kohlenstofferstickten Fasern wird mit den Gradern geliefert. Dieses leitfähige Gewinde, das bequem in Ihre Socken gesteckt werden kann, hält den Kontakt mit dem Boden aufrecht und leitet statische Elektrizität ab. Der Grader verfügt über einen 1-MΩ-Widerstand und einen elastischen Riemen für Flexibilität und Komfort bei der Verwendung. Ein Schnappverschlusssystem macht das Befestigen und Entfernen schnell und einfach. Eine zweischichtige Schale besteht aus einer leitfähigen Schicht zum Abziehen statischer Aufladungen sowie einem weißen Futter zum Schutz Ihrer Schuhe oder Stiefel vor Kohlenstoffspuren. Dieses Produkt erfüllt die Sicherheitsstandards einschließlich ESD-Norm (elektrostatische Entladung) S20.20 und EN 61340-5-1 (Europäische Vorschriften für ESD).Eigenschaften und Vorteile• Zweischicht-Schale mit Fersenerdung, 1,5 mm dick, 38 mm breit • Klettbefestigung mit Schnappverschluss-Befestigungssystem • Markierungsfreies Futter • Wiederverwendbar • WiderstandRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Fersen-Erdungsvorrichtung
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Widerstand:
<3.5 x 107Ω
Befestigungstyp:
Elasticated Hook & Loop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
733996
ab € 250,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.