Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Steckverbinder
>
Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder
>
Ethernet Verbinder
>
Artikel
RS PRO Anschlussdose, Schnellanschluss, Cat.5, 2 -Port, STP, Direkt Durchgang, L 25mm, Typ Anschlussdose
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3409652
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
3409652
EAN/GTIN:
5056111988633
Suchbegriffe:
3409652
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Ethernet Verbinder
Typ = Anschlussdose
Interfacetyp = Schnellanschluss
LAN Kategorie = Cat.5
Anzahl der Ports = 2
Abschirmtyp = STP
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Länge = 25mm
Breite = 25mm
Tiefe = 45mm
RS Pro Cat5e Punch-Down-Verdrahtungsbox, 2 AnschlüsseDiese Absenkungsverdrahtungsboxen sind Teil der RS Pro Serie und ideal für den Anschluss von Cat5e-Kabeln ohne Bandbreitenverlust. CAT5e-Kabel werden auch als Ethernet-Kabel bezeichnet und werden in der Regel zur Verbindung von Computern mit einem Netzwerk-Hub, z. B. einem Router, verwendet. Aus diesem Grund ist es wichtig, die 350-MHz-Geschwindigkeit der Kabel beim Verbinden von zwei Cat5-Enden beizubehalten. Die Verdrahtungsboxen enthalten auf der Leiterplatte montierte Absenkblöcke, die eine extrem dichte Verbindung zwischen den Kabeln bieten. Die Komponenten sind in einem 25 mm breiten Kunststoffgehäuse mit Zugentlastungen untergebracht, die eine hohe Kabelflexibilität ermöglichen. Es ist einfach, einer Verdrahtungsreihenfolge zu folgen, wobei die Anschlüsse deutlich auf dem Gehäuse markiert sind. Schließlich ermöglichen zwei leicht zugängliche Anschlüsse eine einfache, gerade Verbindung. Diese Verdrahtungskästen sind häufig in gewerblichen oder industriellen Umgebungen zu finden, in denen Sie Cat5e-Kabel anschließen müssen. Sie können beispielsweise verwendet werden, wenn Sie die Länge einer Ethernet-Verbindung erweitern müssen.Eigenschaften und Vorteile• Verdrahtungsbox für Cat5e-Kabel • Punch-Down-Schnittstelle • 2 Anschlüsse • STP-Abschirmung • Gerade Durchgangsverbindung • Länge: 25 mm • Breite: 25 mm • Tiefe von 45 mm • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances) • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch KontrollstandardsRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Typ:
Anschlussdose
Interfacetyp:
Schnellanschluss
LAN Kategorie:
Cat.5
Anzahl der Ports:
2
Abschirmtyp:
STP
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Länge:
25mm
Breite:
25mm
Tiefe:
45mm
... >
Steckverbinder
>
Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder
>
Ethernet Verbinder
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
4005
,
Connectors
,
Network & Telecom Connectors
,
Ethernet Couplers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,32*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen