Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ewellix Makers in Motion Gewindespindel, Wellen-Ø 6mm x 1050mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3411756
Hersteller:
     Ewellix Makers in Motion
Herst.-Nr.:
     VH 6X2 R 1000 G9 PACKED
EAN/GTIN:
     5059041906890
Suchbegriffe:
Gewindespindel
Spindelwelle
gewindespindel
Schaftdurchmesser = 6mm
Schaftlänge = 1050mm
Hebelbetätigung = 2mm

Miniatur-Kugelgewindespindel, Typ SH/SD. Kleine Kugelschraube, einfacher Einbau Drehender Kugelmechanismus Gewinde für Kugelmutter Ende der Führungsschraubenwelle unbearbeitet
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
6mm
Schaftlänge:
1050mm
Hebelbetätigung:
2mm
Weitere Suchbegriffe: 3411756, Mechanische Kraftübertragung, Leitspindeln, Kugelrollspindeln und Kugelkeilwelle, Kugelgewindetriebe, Ewellix Makers in Motion, VH6X2R1000G9PACKED, Mechanical Power Transmission, Lead Screws, Ball Screws & Ball Splines, Ball Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,51*
€ 282,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,71*
€ 281,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,99*
€ 260,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,23*
€ 239,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ewellix Makers in Motion
SH 6 x 2 R
ab € 99,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.