Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ewellix Makers in Motion Gewindespindel, Wellen-Ø 8mm x 1050mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3411762
Hersteller:
     Ewellix Makers in Motion
Herst.-Nr.:
     VH 8X2,5 R 1000 G9 PACKED
EAN/GTIN:
     5060641265898
Suchbegriffe:
Gewindespindel
Spindelwelle
gewindespindel
Schaftdurchmesser = 8mm
Schaftlänge = 1050mm
Hebelbetätigung = 2.5mm

Miniatur-Kugelgewindespindel, Typ SH/SD. Kleine Kugelschraube, einfacher Einbau Drehender Kugelmechanismus Gewinde für Kugelmutter Ende der Führungsschraubenwelle unbearbeitet
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
8mm
Schaftlänge:
1050mm
Hebelbetätigung:
2.5mm
Weitere Suchbegriffe: 3411762, Mechanische Kraftübertragung, Leitspindeln, Kugelrollspindeln und Kugelkeilwelle, Kugelgewindetriebe, Ewellix Makers in Motion, VH8X2,5R1000G9PACKED, Mechanical Power Transmission, Lead Screws, Ball Screws & Ball Splines, Ball Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,51*
€ 192,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,55*
€ 186,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,07*
€ 152,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ewellix Makers in Motion
SD 8x2,5 R
ab € 97,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.