Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ewellix Makers in Motion Gewindespindel, Wellen-Ø 10mm x 1050mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3411778
Hersteller:
     Ewellix Makers in Motion
Herst.-Nr.:
     VH 10X2 R 1000 G9 PACKED
EAN/GTIN:
     5059041906883
Suchbegriffe:
Gewindespindel
Spindelwelle
gewindespindel
Schaftdurchmesser = 10mm
Schaftlänge = 1050mm
Hebelbetätigung = 2mm

Miniatur-Kugelgewindespindel, Typ SH/SD. Kleine Kugelschraube, einfacher Einbau Drehender Kugelmechanismus Gewinde für Kugelmutter Ende der Führungsschraubenwelle unbearbeitet
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
10mm
Schaftlänge:
1050mm
Hebelbetätigung:
2mm
Weitere Suchbegriffe: 3411778, Mechanische Kraftübertragung, Leitspindeln, Kugelrollspindeln und Kugelkeilwelle, Kugelgewindetriebe, Ewellix Makers in Motion, VH10X2R1000G9PACKED, Mechanical Power Transmission, Lead Screws, Ball Screws & Ball Splines, Ball Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,39*
€ 221,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,07*
€ 210,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ewellix Makers in Motion
SD 10x2 R
ab € 109,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.