Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Wippschalter
>
Artikel
MK Electric Grid Plus Schaltereinsatz IP 2X, 2-polig, 1 Wege 20A Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-3413948
Hersteller:
MK
Herst.-Nr.:
K4910 RED
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 2polig 20 a
wippenschalter
Einsteckmodul = Wippschalter-Einsatz
Farbe = Rot
Anzahl der Pole = 2
Nennstrom = 20A
Anzahl der Wege = 1
Betriebsspannung = 250V
Serie = Grid Plus
Module. Sie können einzeln ohne Neuverdrahtung der ganzen Baugruppe geändert werden. Alle Einheiten sind 1 Modul breit, sofern nicht anders angegeben. Nennspannung 240 V ac, 50 Hz. Abmessungen: Schaltermodul, B x H x T: 25 x 59 x 25 mm Warnsummer, B x H x T: 25 x 59 x 34 mm Einfache Dimmermodule sind 25 mm breit, 59 mm hoch und 58 mm tief Doppelte Dimmermodule sind 50 mm breit, 59 mm hoch und 60 mm tief 24/240-V-Warnsummer, B x H x T: 25 x 59 x 31,5 mm Kabeleinheit, B x H x T: 25 x 59 x 42 mm Für den Dimmer (Best.-Nr. ; 292-8809 292-8809 MK) sind die Leistungs-/Last-Nennwerte: Min. W oder VA = 60; Max. W oder VA = 320, und es verwendet 2 Modulbreiten in einem standardmäßigen MK Grid Plus-Rastermaß.
Weitere Informationen:
Einsteckmodul:
Wippschalter-Einsatz
Farbe:
Rot
Anzahl der Pole:
2
Nennstrom:
20A
Anzahl der Wege:
1
Betriebsspannung:
250V
Serie:
Grid Plus
... >
Schalter
>
Schalter für die Hausinstallation
>
Schaltereinsätze
Weitere Suchbegriffe:
wippenschalter 2pol
,
3413948
,
Schalter
,
Schalter für die Hausinstallation
,
Schaltereinsätze
,
MK Electric
,
K4910RED
,
Switches
,
Domestic Installation Switches
,
Switch Insert Modules
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,96*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MK Electric Abdeckplatte Weiß 1 Ausbrüche H. 86mm B. 86mm
MK
K4880 WHI
ab € 3,10*
Zubehör
MK Electric Lichtschalterabdeckung Grau Aluminium 1 Ausbrüche H. 86mm B. 86mm
MK
K3491 ALM
ab € 3,33*
Zubehör
MK Electric Lichtschalterabdeckung Weiß Plastik 1 Ausbrüche H. 86mm B. 86mm
MK
K3631 WHI
ab € 2,67*
Zubehör
MK Electric Metalclad Kabeleinführung, 2-fach, Aluminium, 73mm, 40mm, 86mm, 73mm, Silber
MK
891 ALM
ab € 3,68*
Zubehör
MK Electric Rahmen 1 Ausbrüche
MK
K3701
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen