Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK Electric Lichtschalterabdeckung Grau Aluminium 2 Ausbrüche H. 86mm B. 86mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MK Electric Lichtschalterabdeckung Grau Aluminium 2 Ausbrüche H. 86mm B. 86mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3414070
Hersteller:
     MK
Herst.-Nr.:
     K3492 ALM
EAN/GTIN:
     5017490458537
Suchbegriffe:
3414070
Schalter
Schalter für die Hausinstallation
Lichtschalterabdeckungen
Farbe = Grau
Material = Aluminium
Anzahl der Ausbrüche = 2
Höhe = 86mm
Breite = 86mm

Modulfrontplatten. Modulblenden passen zu Logic Plus mit ihren abgerundeten Ecken und abgeschrägter Oberkante, die ein unauffälliges, schlankes Erscheinungsbild verleihen und gleichzeitig die Ansammlung von Staub verhindern. Blenden in Metallausführung passen zu Metalclad Plus, wobei das Gehäuse aus robustem Weichstahl gefertigt ist, und eine kratzfeste lackierte Oberfläche aufweist Matte Chromblenden passen zu Matt Chrome Plus-Zubehör
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Aluminium
Anzahl der Ausbrüche:
2
Höhe:
86mm
Breite:
86mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MK
K4880 WHI
ab € 3,14*
Zubehör
MK
K4891 WHI
ab € 6,62*
Zubehör
MK
K4917 WHI
ab € 14,54*
Zubehör
MK
891 ALM
ab € 3,83*
Zubehör
MK
K3702
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.