Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Releco C10 Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 6A 115V ac Spule / 1.1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Releco C10 Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 6A 115V ac Spule / 1.1W
Artikel-Nr.:
     108EL-3415247
Hersteller:
     Comat Releco
Herst.-Nr.:
     C10-T13 X / AC 115 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 115V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 6A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Schnellverbindung
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 30V dc
Länge = 28.8mm
Spulenwiderstand = 7300Ω
Spulenleistung = 1.1W
Kontaktmaterial = Vergoldet°C
Schaltleistung AC max. = 1,5 kVA

10 A 1-poliger Wechsler, Standardausführung/6 A 1-poliger Wechsler, geschlitzter Kontakt - Serie C10. Relais haben eine Prüftaste, LED-Anzeige und Anzeige durch mechanischen Zeiger als Standardausstattung. Die Prüftaste ist farbcodiert mit zweifacher Funktion, zum Prüfen drücken oder zum Verriegeln anheben. Jedes Relais hat ein abnehmbares Markierungsetikett. Maximale Schaltspannung: 250 Vac, Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C. Robuste Flachstecker für Industrieterminals Geschlitzt (für Schalten von Niederpegelsignalen) und ungeschlitzte Kontaktversionen erhältlich DIN-Schienensockel nur 16 mm breit Kontaktschiene verfügbar
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
115V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
6A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Schnellverbindung
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
30V dc
Länge:
28.8mm
Spulenwiderstand:
7300Ω
Spulenleistung:
1.1W
Kontaktmaterial:
Vergoldet°C
Schaltleistung AC max.:
1,5 kVA
Weitere Suchbegriffe: Steckrelais, releco steckrelais, steckrelais, steckrelais 115v, 3415247, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Releco, C10T13XAC115V, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Comat Releco
S-10
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.