Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK Electric Metalclad Kabeleinführung, 1-fach, Aluminium, 86mm, 38mm, 86mm, 86mm, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MK Electric Metalclad Kabeleinführung, 1-fach, Aluminium, 86mm, 38mm, 86mm, 86mm, Silber
Artikel-Nr.:
     108EL-3418634
Hersteller:
     MK
Herst.-Nr.:
     K8891 ALM
EAN/GTIN:
     5017490459558
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Anzahl der Ausbrüche = 1
Tiefe = 38mm
Serie = Metalclad
Breite = 86mm
Länge = 86mm
Farbe = Silber
Abmessungen = 86 x 86 x 38mm
Schutzart = IP20
Standard-Befestigung = BS
Gehäuseschutzart = IP20mm

Jede Dose nimmt zwei Anordnungen von diskreten Modul-Abdeckplatten/Blenden auf. Modul-Montageboxen. Zur Verwendung mit den weißen Modul-Abdeckplatten/Blenden "Logic Plus" aus Kunststoff. Unterputz- und Aufputz-Metalldosen für den Einsatz in modularen Grid Plus Schaltsystemanwendungen. Zur Verwendung mit den Modul-Abdeckplatten/Blenden "Metalclad Plus". Unterputzausführungen. Aufputzausführungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Tiefe:
38mm
Serie:
Metalclad
Breite:
86mm
Länge:
86mm
Farbe:
Silber
Abmessungen:
86 x 86 x 38mm
Schutzart:
IP20
Standard-Befestigung:
BS
Gehäuseschutzart:
IP20mm
Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, Verbindungsdose, hohlraumdose, 3418634, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, MK Electric, K8891ALM, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MK
K3491 ALM
ab € 3,34*
Zubehör
MK
K3492 ALM
ab € 3,38*
Zubehör
MK
K3631 WHI
ab € 2,64*
Zubehör
MK
K3632 WHI
ab € 2,67*
Zubehör
MK
K3701
ab € 2,95*
Zubehör
MK
K3702
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.