Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT Cannon DL, DLM D-Sub-Gehäuse, 60-polig, aus Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ITT Cannon DL, DLM D-Sub-Gehäuse, 60-polig, aus Aluminium
ITT Cannon DL, DLM D-Sub-Gehäuse, 60-polig, aus Aluminium
Artikel-Nr.:
     108EL-3419003
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     DL3
EAN/GTIN:
     5059045996583
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse
Anzahl der Kontakte = 60
Gehäusematerial = Aluminium
Zugentlastung = Ja
Serie = DL, DLM

Kunststoff- und Metallabdeckungen. Rückgehäuse mit Zugentlastungsklemmen und passend für Stecker oder Buchsen Thermoplastische Abdeckungen sind eine kostengünstige Lösung. Vernickelte Alu-Druckgussformteile sind ideal zur Abschirmung geeignet Die Zugentlastungsklemmen können als gerade oder rechtwinklige Einführung montiert werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
60
Gehäusematerial:
Aluminium
Zugentlastung:
Ja
Serie:
DL, DLM
Weitere Suchbegriffe: 3419003, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, ITT Cannon, DL3, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.