| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3421444 Herst.-Nr.: 92315-1020 EAN/GTIN: 5059039356195 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = Picoflex IDC Steckverbinder 2 = Picoflex IDCmm Gender Steckverbinder 1 = Buchse Aderzahl = 10 Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt AWG = 28 AWG Serie = Picoflex Länge = 200mm Betriebsspannung = 250 V Nennstrom = 1,2 A
Kabelkomponenten Picoflex PF-50, 1,27 mm Rastermaß, Serie 92315, Molex. Kabelkomponenten Picoflex PF-50 von Molex mit 1,27 mm Rastermaß, die Einsparungen bezüglich Zeit und Werkzeugkosten bieten. Jedes konfektionierte Kabel besteht aus zwei Picoflex IDT-Steckverbindern der Serie 90327, C-Ausführung unter UL 2651, Flachbandkabel in 28 AWG (7 Litzen). Diese 1,27-mm-PF-50-Kabelkomponenten sind erhältlich mit verschiedenen Kabellängen und Anzahlen von Schaltkreisen verfügbar und passen zu Picoflex PF-50-Stiftleisten der Serie 90325, 90800, 90779, 90715 und 90814. Kontaktwerkstoff: Phosphorbronzelegierung, verzinnt Kabelisolierung: graues PVC IDT-Gehäusematerial: Nylon 6/6, UL 94V-0 Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | Picoflex IDC | Steckverbinder 2: | Picoflex IDCmm | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Aderzahl: | 10 | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | AWG: | 28 AWG | Serie: | Picoflex | Länge: | 200mm | Betriebsspannung: | 250 V | Nennstrom: | 1,2 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, flachkabel 10pol, flachkabel, molex flachkabel, 3421444, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 923151020, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,24* | € 3,06* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 1,43* | € 3,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|