Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Temperatursensor
>
Artikel
RS PRO Temperatursensor, K, Nadelspitz x 115mm Oberflächensonde, max.Temp +250 °C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3428833
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
3428833
EAN/GTIN:
5056111988732
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
rs pro temperatursensor
temperaturmessumformer
Sensortyp = K
Prüfspitzentyp = Nadelspitz
Prüfsonden-Länge = 115mm
Prüfsonden-Durchmesser = 3.3mm
Temperaturmessung max. = +250 °C
Kabellänge = 2m
Genauigkeit max. = ±0,5 %
Steckertyp = Miniaturstecker
RS Pro Typ T und K Einstecksonden. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen und hochwertigen Oberflächentemperaturfühlern vom Typ K und Typ T. Da diese 2-Meter-Draht-Sonden Typ K und Typ T eine Genauigkeit von ±0,25 % beibehalten können, bieten sie eine fantastische Lösung zur Temperaturmessung. Diese Sonden bestehen aus Edelstahl 316 mit abgedichteter Silikongummispitze für eine wasserdichte Montage. Diese Konstruktion ermöglicht das Eintauchen in Flüssigkeiten und ist schnell ansprechend. Eigenschaften und Vorteile. • Hohe Qualität, robuste Einstecksonden • Das Kugelende des Griffs kann den erforderlichen Druck aufnehmen, um die Spitzen in die verschiedenen festen/halbfesten Materialien zu drücken, um die Unterflächentemperatur zu erhalten • Die 6-mm-Nadelsonde ist für den Einsatz an gefrorenen oder besonders festen Produkten vorgesehen und hält Stößen stand, um den Sensor in das zu messende Objekt zu treiben • lebensmitteltaugliches Edelstahl-Wellenmaterial • Wasserdichte Bauweise für einfache Reinigung oder Sterilisation • 2 m Spiralkabel aus Polyurethan mit angespritztem Stecker. Anwendungen. Temperatursensoren verfügen über einen Sensor, der zur Messung der Temperatur einer Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurde, wie z. B.:. • Computer • Haushaltsgeräte • Kalibrierung und Messtechnik • Industrielle Geräte • Patient. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Sensortyp:
K
Prüfspitzentyp:
Nadelspitz
Prüfsonden-Länge:
115mm
Prüfsonden-Durchmesser:
3.3mm
Temperaturmessung max.:
+250 °C
Kabellänge:
2m
Genauigkeit max.:
±0,5 %
Steckertyp:
Miniaturstecker
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Temperaturmessgeräte
>
Temperaturfühler
Weitere Suchbegriffe:
3428833
,
Mess- und Prüftechnik
,
Temperaturmessgeräte
,
Temperaturfühler
,
RS PRO
,
KP05
,
Test & Measurement
,
Temperature Test & Measurement
,
Temperature Probes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,75*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Edelstahl Mineralisoliertes Thermoelement Typ K, Ø 1.5mm x 150mm → +1100°C
RS Pro
3971501
ab € 33,96*
Zubehör
RS PRO Edelstahl Mineralisoliertes Thermoelement Typ K, Ø 3mm x 150mm → +1100°C
RS Pro
3971488
ab € 10,12*
Zubehör
RS PRO Edelstahl Mineralisoliertes Thermoelement Typ K, Ø 3mm x 250mm → +1100°C
RS Pro
3971494
ab € 31,04*
Zubehör
RS PRO Miniatur Thermoelement-Steckverbinder Stecker für Thermoelement Typ K
RS Pro
4559764
ab € 3,24*
Zubehör
RS PRO Punktschweißgerät 250V 4kg, 15V EU, GB, US
RS Pro
3630351
ab € 1.681,71*
Zubehör
RS PRO Standardgröße Thermoelement-Steckverbinder Stecker für Thermoelement Typ K
RS Pro
4559629
ab € 7,41*
Zubehör
RS PRO Ungeschirmt 7/0,2mm PVC-isoliert Thermoelement-Verlängerungskabel für Thermoelement Typ K, L. 2m, max. +105°C
RS Pro
7686581
ab € 23,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen