| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3429195 Herst.-Nr.: 3429195 EAN/GTIN: 5056111988992 |
| |
|
| | |
| Sensortyp = T Prüfsonden Typ = Nadelspitz Prüfsonden-Länge = 150mm Prüfsonden-Durchmesser = 6mm Temperaturmessung max. = +250 °C Kabellänge = 2m Genauigkeit max. = ±0,25 °C Steckertyp = Miniaturstecker
Korkenzieher Ausführung für den Einsatz mit Lebensmitteln. Diese Sonde ist für die Messung von Temperaturen von halbfester Tiefkühlkost Das Korkenzieher-Design ermöglicht ein leichtes Eindringen, während das abnehmbare spiralförmige Kabel ein Verwickeln verhindert Weitere Informationen: | | Sensortyp: | T | Prüfsonden Typ: | Nadelspitz | Prüfsonden-Länge: | 150mm | Prüfsonden-Durchmesser: | 6mm | Temperaturmessung max.: | +250 °C | Kabellänge: | 2m | Genauigkeit max.: | ±0,25 °C | Steckertyp: | Miniaturstecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weinöffner, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, rs pro temperatursensor, corkscrew, 3429195, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Temperaturfühler, RS PRO, TP01, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Temperature Probes |
| | |
| |