Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Uhrmacherlupe, 10X-fach , Ø 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Uhrmacherlupe, 10X-fach , Ø 12mm
RS PRO Uhrmacherlupe, 10X-fach , Ø 12mm
RS PRO Uhrmacherlupe, 10X-fach , Ø 12mm
RS PRO Uhrmacherlupe, 10X-fach , Ø 12mm
RS PRO Uhrmacherlupe, 10X-fach , Ø 12mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3429808
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3429808
EAN/GTIN:
     5056111989074
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Taschenlupe
Vergrößerungsleistung = 10X, 15X
Linsendurchmesser = 12 mm, 18mm
Typ = Lupe mit doppelter Linse

RS Pro Triplet-Taschenlupen. Diese Serie von Handlupen unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS Pro ist eine ausgezeichnete Sammlung von Lupen, die sich perfekt für Vergrößerungsgegenstände und Präzisionsarbeiten eignen. Diese Serie von Lupen ist mit Einfach-, Doppel- oder Dreifachlinsen erhältlich, die jeweils unterschiedliche Vergrößerungs- und Kombinationsmöglichkeiten bieten. Die Linsen bieten eine hochwertige Vergrößerung und sind in der Lage, klare und präzise Bilder zu erzeugen. Die Linsen sind in einem Durable polierten verchromten Gehäuse versenkt und bieten ausgezeichneten Schutz, wenn sie nicht verwendet werden. Darüber hinaus wird die Lupenbrille mit einer hochwertigen Ledertasche geliefert, die verbesserten Schutz und Aufbewahrung bietet. Verfügbare Größen: ; 3429814 3429814 - Dreifachlinse, 10, 15, 20-fache Vergrößerung ; 3429808 3429808 - Doppellinse, 10, 15-fache Vergrößerung ; 3429375 3429375 - Einzellinse, 10-fache Vergrößerung. Eigenschaften und Vorteile. erhältlich mit Einfach-, Doppel- oder Dreifachlinsen Die Kombination von Linsen bietet eine vielseitige Lupe Klare und präzise Vergrößerung mit minimaler Verzerrung Leichte und kompakte Bauweise Gehäuse in einem polierten verchromten Gehäuse für ausgezeichneten Schutz Lieferung mit einer hochwertigen Ledertasche für verbesserten Schutz und Aufbewahrung. Anwendung. Vergrößerungsgläser sind eine Art Handwerkzeug, das sich ideal zum Vergrößern kleiner Objekte und zum Arbeiten aus der Nähe für Präzision eignet. Sie sind in einer Vielzahl von Größen von Hand bis zum Schreibtisch erhältlich, je nach Art der Anwendung. Vergrößerungsgläser verfügen über eine Durable Linse mit der ability, Objekte von nur 1 Mal bis zu 100 Mal zu vergrößern. Vergrößerungsgläser werden in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet, wie z. B.: Kunst und Handwerk Elektronik Heimwerkerarbeiten Schmuckherstellung Renovierung Reparaturen Nähen. Häufig gestellte Fragen. Wie stark ist die Lupe?. Jede Lupe bietet eine andere Vergrößerungsstärke mit Kombinationsmöglichkeiten. ; 3429814 3429814 - Dreifachlinse, 10, 15, 20-fache Vergrößerung ; 3429808 3429808 - Doppellinse, 10, 15-fache Vergrößerung ; 3429375 3429375 - Einzellinse, 10-fache Vergrößerung. Was sind die Linsendurchmesser?. ; 3429814 3429814 - 18 mm (Dreifachlinse) ; 3429808 3429808 - 18 mm (Doppellinse) ; 3429375 3429375 - 21 mm (Einzellinse)
Weitere Informationen:
Vergrößerungsleistung:
10X, 15X
Linsendurchmesser:
12 mm, 18mm
Typ:
Lupe mit doppelter Linse
Weitere Suchbegriffe: Uhrmacherlupe, rs pro lupe 20-fach, lupe, lupe 20-fach, 3429808, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, 59600222, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.