| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3445327 Herst.-Nr.: 1658-G21-02-P10-6A EAN/GTIN: 5059045699583 |
| |
|
| | |
| Strom = 6A Polzahl = 1 Betriebsspannung = 250V Breite = 14mm Serie = 1658 Reset-Betätigungselement Typ = Taste AC-Nennspannung = 250V Montageart = Frontplattenmontage Überlastschaltertyp = Thermischer Schutzschalter
VDE. Thermischer Leistungsschalter, Serie 1658. Einpoliger Leistungsschalter Auslösezeit 10 s @ 2 x I ;sub>N ;/sub> Keine frei liegenden Metallteile (mit Ausnahme der Klemmen) Abschaltstrom: 200 A Befestigungsbohrung 9,6 mm Ø Weitere Informationen: | | Strom: | 6A | Polzahl: | 1 | Betriebsspannung: | 250V | Breite: | 14mm | Serie: | 1658 | Reset-Betätigungselement Typ: | Taste | AC-Nennspannung: | 250V | Montageart: | Frontplattenmontage | Überlastschaltertyp: | Thermischer Schutzschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3445327, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 1658G2102P106A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers |
| | |
| |