Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Bananenstecker
>
Artikel
Hirschmann 4 mm Bananenstecker Schwarz, Kontakt vernickelt, 1000V / 24A, Schraubanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3468623
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
934099100-
EAN/GTIN:
4002044186623
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
hirschmann 4 mm bananenstecker schw...
bananenstecker 4mm
Farbe = Schwarz
Gender = Stecker
Anschlussart = Schraub
Nennspannung = 1000V
Steckergröße = 4 mmA
Kontaktbeschichtung = Nickel
Federkontakt = Ja
Länge = 58.3mm
Kontaktmaterial = Messing
Isoliermaterial = Polyamid
Bestellnummer 884-9027 ist vergoldet. Turmstecker LAS N WS und LAS S WS. 4-mm-Bananenstecker mit Turmverbindung Schraubanschluss für Leitungen 0,5 mm ;sup>2 ;/sup> → 1,5 mm ;sup>2 ;/sup>
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Schraub
Nennspannung:
1000V
Steckergröße:
4 mmA
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Federkontakt:
Ja
Länge:
58.3mm
Kontaktmaterial:
Messing
Isoliermaterial:
Polyamid
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen
>
Bananenstecker
Weitere Suchbegriffe:
bananenstecker
,
3468623
,
Mess- und Prüftechnik
,
Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen
,
Hirschmann Test & Measurement
,
934099100
,
Test & Measurement
,
Test Connectors
,
Banana Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli 22.1053 Kompletter elektrischer Anschluss M4 50 A
Stäubli
22.1053
ab € 1,22*
Zubehör
Hirschmann Test & Measurement Bananensteckerkupplung Schwarz Messing vernickelt 10A 60V dc
Hirschmann
930109100
ab € 1,51*
Zubehör
Stäubli 4 mm Bananenstecker Gold, Kontakt vergoldet / 50A, Schraubanschluss
Stäubli
22.1055
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen