Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAG Drehlager Lenkrolle, Rad ø 150mm, 250kg, Ges H. 181mm, Rad B. 40mm, 135 x 110mm, Platte, Polyurethan-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3470042
Hersteller:
     LAG
Herst.-Nr.:
     19111
EAN/GTIN:
     5059045540748
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Raddurchmesser = 150mm
Belastung = 250kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 181mm
Radbreite = 40mm
Drehrichtung = Drehlager
Reifen-Material = Polyurethan
Gehäusematerial = Edelstahlmm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 135 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 10mm
Gewichtsklasse = Mittelschwere Einsätze
Nabenmaterial = Polyamid

Polyurethanbereifung, Nabe aus Nylonpolyamid, mittlere Beanspruchung, Serie INOX 20 . Rollen mit Montageplatte. Ruhiges und leichtes Laufen unter schweren Lasten. Widerstandsfähig gegen Korrosion, Abrieb und Stöße. Aus hygienischen Materialien. Reifenhärte 95 ±3 Shore A Polyurethan-Reifen Edelstahlwälzlager Betriebstemperatur: -30 °C bis +80 °C Edelstahlgabeln Rad Serie A
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
150mm
Belastung:
250kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
181mm
Radbreite:
40mm
Drehrichtung:
Drehlager
Reifen-Material:
Polyurethan
Gehäusematerial:
Edelstahlmm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
135 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
10mm
Gewichtsklasse:
Mittelschwere Einsätze
Nabenmaterial:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, 150/40/60 lenkrolle, polyurethan reifen, polyurethanrad 150 mm durchmesser, 3470042, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, LAG, 19111, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.