Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Polyurethanrad
>
Artikel
LAG Gebremst, schwenkbar Lenkrolle, Rad ø 150mm, 250kg, Ges H. 181mm, Rad B. 40mm, 135 x 110mm, Platte,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3470058
Hersteller:
LAG
Herst.-Nr.:
19111 FR
EAN/GTIN:
5059045998402
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Raddurchmesser = 150mm
Belastung = 250kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Ja
Gesamthöhe = 181mm
Radbreite = 40mm
Drehrichtung = Gebremst, schwenkbar
Reifen-Material = Polyurethan
Lochabstand = 105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 135 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 10mm
Gewichtsklasse = Mittelschwere Einsätze
Nabenlager = Rollenlager
Polyurethanbereifung, Nabe aus Nylonpolyamid, mittlere Beanspruchung, Serie INOX 20 . Rollen mit Montageplatte. Ruhiges und leichtes Laufen unter schweren Lasten. Widerstandsfähig gegen Korrosion, Abrieb und Stöße. Aus hygienischen Materialien. Reifenhärte 95 ±3 Shore A Polyurethan-Reifen Edelstahlwälzlager Betriebstemperatur: -30 °C bis +80 °C Edelstahlgabeln Rad Serie A
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
150mm
Belastung:
250kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Ja
Gesamthöhe:
181mm
Radbreite:
40mm
Drehrichtung:
Gebremst, schwenkbar
Reifen-Material:
Polyurethan
Lochabstand:
105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
135 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
10mm
Gewichtsklasse:
Mittelschwere Einsätze
Nabenlager:
Rollenlager
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Laufrollen und Räder
>
Lenkrollen
Weitere Suchbegriffe:
Polyurethanrolle
,
lenkrolle lochabstand 105x80
,
polyurethan reifen
,
polyurethanrad 150 mm durchmesser
,
3470058
,
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
,
Laufrollen und Räder
,
Lenkrollen
,
LAG
,
19111FR
,
Engineering Materials & Industrial Hardware
,
Castors & Wheels
,
Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen